Assortimento di pinze per anelli di sicurezza 4 pezzi (confezione self-service/blister)

Codice art.: 00 19 57 V01
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 19 57 V01
EAN / GTIN 4003773081555
Codice del produttore 00 19 57 V01
Numero-L L70010 1818

Descrizione

Descrizione:

  • astuccio di materiale sintetico molto resistente
  • con pratica chiusura rapida, regolabile
  • Quattro pinze di precisione per anelli di sicurezza per massime esigenze
  • Dimensioni da aperta (L x A): 315 x 275 mm

Fornitura:

  • 1 x 48 11 J2 KNIPEX Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 48 21 J21 KNIPEX Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza interni a fori (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A2 KNIPEX Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 49 21 A21 KNIPEX Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi (Ø 19 – 60 mm)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello