Cianfrino, Tagliente: 10X2mm

Codice art.: 743400 10X2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
164 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tagliente (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tagliente 10×2 mm
Lunghezza codolo 125 mm
Peso 80 g
Tipo di prodotto Cianfrini

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 743400 10X2
EAN / GTIN 4049002006739
Codice del produttore R393 002 0

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio sezione ottagonale, temprato e rinvenuto. Tagliente temprato in modo uniforme; ciò consente la riaffilatura multipla senza ritemprare. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura.

Uso:

Per cianfrinare tegolini tra fori.

Norma:

Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Acciaio temprato al cromo-vanadio, superficie verniciata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello