Dělicí sekáč, Břit: 10X2mm

Artiklové číslo: 743400 10X2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
653 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Břit (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu 10 mm
Pevnost břitu 2 mm
Druh použití Poháněno ručně
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Oddělovací temovadlo
Tvar hřídele 8hran
Provedení rázové hlavy kalená; zušlechtěný
Norma DIN 7255
Povrch lakované
Materiál Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel
Vlastnosti Lohkeilematon
Hmotnost celkem 80 g
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 743400 10X2
EAN / GTIN 4049002006739
Číslo výrobce 393 002 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Z ocelového osmihranu, kalený a popouštěný. Břit rovnoměrně prokalený, díky tomu možno brousit několikrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální zušlechtění břitu zabraňuje tříštění hlavy sekáče.
Délka stopky 125 mm.

Použití:

K prosekávání můstků mezi otvory.

Norma:

Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.