Carrello portabombole in acciaio

Codice art.: 51122
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello per bombole in acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 51122
EAN / GTIN 4017976511221
Codice del produttore 51122
Numero-L L90080 930

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Supporti bombola con chiusura a catenella. Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli. Per 1 bombola di gas propano 11 kg Ø 300 mm o 33 kg Ø 318 mm.

Proprietà:

Portata totale (kg): 100
Larghezza totale (mm): 560
Profondità totale (mm): 666
Altezza totale (mm): 1240
Numero di flaconi (pezzi): 1
Diametro flacone (mm): 300/318
Capacità (kg): 11/33
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi