SXA 18 LTX 150 BL Levigatrice roto-orbitale a batteria

Codice art.: 600411850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600411850
EAN / GTIN 4061792228641
Codice del produttore 600411850
Numero-L L01750 1585

Descrizione

Descrizione:

  • Pratica levigatrice roto-orbitale a batteria con diametro del platorello di 150 mm per un'alta resa di asportazione – perfetta per le grandi superfici
  • Comoda conduzione vicina alla superficie della levigatrice grazie all'altezza d'ingombro bassa
  • Lavoro dalle vibrazioni contenute grazie ad un meccanismo molto bilanciato
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • L'avviamento morbido riduce al minimo gli errori sulle superfici in fase di appoggio
  • Motore Brushless unico nel suo genere: massima efficienza di levigatura anche nel funzionamento continuo
  • Regolazione continua della velocità per lavorare con velocità adeguate ai materiali
  • Platorello multiforo per un'efficace aspirazione e una maggiore longevità dell'abrasivo
  • Con sacchetto raccoglipolvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
  • Collegabile a un aspiratore universale con il manicotto di collegamento 630798000
  • Il freno motore e freno disco consente di appoggiare la macchina velocemente
  • Il protettore rimovibile protegge le superfici adiacenti e aumenta la longevità della levigatrice
  • Con punto di fissaggio per le cinghie per le sicurezza per utensili per il lavoro alle grandi altezza

    Dotazione
  • Disco abrasivo ″multi-hole″ con fissaggio autoaderente, 1 foglio abrasivo autoaderente P 120 per legno e metallo “professional”, Sacchetto raccoglipolvere in tessuto, Chiave esagonale, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Diametro del platorello: 150 mm
  • Peso con batteria: 1.7 kg
  • Peso senza batteria: 1.3 kg
  • N. giri max. a vuoto: 4000 - 10000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Levigatura superfici: 8.9 m/s²
  • Diametro orbita: 3 mm
  • Numero di oscillazioni a vuoto: 8000 - 20000 /min