• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

3M™ Braccetto Mini-levigatrice per nastri abrasivi

Codice art.: 7100132681
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100132681
EAN / GTIN 50051131335887
Codice del produttore 7100132681
Numero-L L51710 1351

Descrizione

Esecuzione:

Installato – pronto per l'uso immediatamente
Con ruote di contatto in gomma
Lunghezza complessiva: 457 mm
Ampiezza complessiva: 13 mm

Descrizione:

Il braccetto di ricambio per la mini-levigatrice per nastri abrasivi 3M™ è una soluzione efficiente per mantenere le tue capacità di carteggiatura e molatura, senza investire in un nuovo utensile. Il braccetto di ricambio viene fornito pronto per l'installazione sulla tua Mini-levigatrice per nastri abrasivi 3M™ (PN 33573).

Proprietà:

Assemblato: già pronto all'uso
Include le ruote di contatto in gomma
Sostituisci il braccetto della tua Mini-levigatrice per nastri abrasivi 3M™
Progettato per l'uso con la Mini-levigatrice per nastri abrasivi 3M™