• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

Fresa in HM, KUD 121156 / 6 - alluminio

Codice art.: 628376000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628376000
EAN / GTIN 4007430228536
Codice del produttore 628376000

Descrizione

Descrizione:

  • Frese in metallo duro con speciale dentatura per alluminio per la lavorazione di materiali morbidi e a trucioli lunghi, quali alluminio e plastica. La dentatura per alluminio consente di produrre un ampio volume e un’elevata resa di truciolatura, con un funzionamento senza vibrazioni
  • Esempi di applicazione: sbavatura, lavorazione dei contorni, lavorazione delle superfici, fresatura di punti difficilmente accessibili, lavorazione di angoli acuti
  • Per la lavorazione di contorni e la sbavatura di fori interni

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 11 mm
  • Lunghezza complessiva: 56 mm
  • Ø testa: 12 mm
  • Ø stelo: 6 mm
  • denti ingranaggio: Denti ingranaggio in alluminio