• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Supporto da banco e di foratura

Codice art.: 92602083010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Supporti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 92602083010
EAN / GTIN 4014586860152
Codice del produttore 92602083010
Numero-L L00010 1066

Descrizione

Descrizione:

  • Supporto da banco e di foratura,Perfetto per tagli di precisione: l’elettroutensile può essere fissato al tavolo e al banco di lavoro e consente un avvicinamento sicuro al pezzo in lavorazione. È inoltre possibile il serraggio sui comuni supporti di foratura con attacco a collare di diametro da 43 mm: in questo caso viene fatto avanzare meccanicamente con una precisione millimetrica. Adatto per FEIN MultiMaster e FEIN SuperCut.,Adatto per tutti gli utensili multifunzione FEIN con collare di fissaggio