Descrizione:
- Potente motore da 1010 W
- Coppia elevata e bassi giri per applicazioni gravose
- Velocità variabile
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Possibilità di esclusione della percussione per utilizzo in foratura
- Mandrino in metallo da 16 mm con chiave
- Cavo 4 m
- Non frizionato
Proprietà:
- Diametro di foratura per calcestruzzo: 35
- Diametro di foratura per legno: 50
- Diametro di foratura per acciaio: 16
- Gamma mandrino_perforatore [mm]: 16
- Fornito: in cartone
- Peso [kg]: 4,2
- Potenza assorbita [W]: 1010
- Diametro massimo di foratura nel calcestruzzo [mm]: 1010
. Diametro di foratura nel calcestruzzo [mm]: 35- Diametro massimo di foratura nel legno [mm]: 35
- Diametro massimo di foratura nel calcestruzzo [mm]: 35
- Diametro massimo di foratura nel legno [mm]: 35
- Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 16
- Lunghezza massima del mandrino: 16
- Versione di prodotto: SB 2-35 D
- Dotazione standard: cavo di alimentazione da 4 m, mandrino per trapano a corona dentata da 16 mm, impugnatura supplementare extra-lunga con arresto della profondità di foratura
Fornitura:
Cavo di rete 4 m, mandrino autoserrante da 16 mm, impugnatura supplementare extra lunga con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto.