• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Martello perforatore a batteria GBH18V21

Codice art.: 075515 GBH18V21
Sconto
277,95 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V
  • Portautensile forma: SDS-Plus

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GBH 18V-21
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Campo del numero di giri 0 min-1 - 1.800 min-1
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 30 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 21 mm
Numero di colpi massimo 5.100 min-1
Energia d’urto 2 J
Portautensile forma SDS-Plus
Peso senza batteria 2,4 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075515 GBH18V21
EAN / GTIN 4059952528106
Codice del produttore 0611911101

Descrizione

Esecuzione:

Martello perforatore a batteria da 18 V con portautensili SDS-plus e motore senza spazzole.
  • Frizione di sovraccarico per proteggere macchina e utilizzatore.
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Estremamente robusto: l’Electronic Motor Protection spegne il motore in caso di sovraccarico; completamente funzionante anche dopo un test di caduta da 2 m su calcestruzzo.

Fornitura:

Martello perforatore a batteria GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello