• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

Avvitatore per assemblaggio cartongesso a batteria,ASCT 18 M Select

Codice art.: 71131664000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 71131664000
EAN / GTIN 4014586887555
Codice del produttore 71131664000
Numero-L L00030 557

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore per assemblaggio cartongesso a batteria,ASCT 18 M Select,Potente avvitatore auto-alimentato per oltre 2.300 avvitature in serie per carica della batteria

Proprietà:

  • Tensione della batteria 18 V
  • Compatibilità della batteria Li-Ion / HighPower Li-Ion
  • Interfaccia della batteria 18 V
  • Velocità di carico 0 - 2 700 1/min
  • Velocità al minimo 0 - 4 000 1/min
  • Max. Coppia (hard/soft) 14 / 7 Nm
  • Vite Ø 4,2 mm
  • Mandrino a cambio rapido 1/4 in
  • Peso senza batteria 1,50 kg

Vantaggi:

  • Adatto a tutte le applicazioni in cartongesso, comprese le lastre di gessofibra ad alta resistenza e il cartongesso duro
  • peso ridotto e perfetta distribuzione del peso per un utilizzo senza fatica
  • motore FEIN PowerDrive senza spazzole, completamente incapsulato e protetto dalla polvere con un rendimento superiore del 30% e massima durata
  • uno degli avvitatori più leggeri della sua categoria
  • 2.000 avvitature (in cartongesso) con una carica della batteria (6 Ah). Caricatore rapido per lavorare ininterrottamente senza interruzioni
  • 2.000 cicli di carica per ogni batteria
  • Spegnimento silenzioso e senza vibrazioni grazie alla frizione FEIN CLIC-STOP
  • Caricatore particolarmente resistente alla polvere, montabile/smontabile senza attrezzi e facile da pulire
  • Dimensioni ergonomiche ottimali grazie all'impugnatura FEIN Sensitive
  • Fermo di profondità facilmente regolabile e sostituibile
  • Manicotto di fermo protetto dalla polvere

Fornitura:

  • 1 caricatore per viti nastrate
  • 1 bit lungo per viti da caricatore
  • 1 bit con anello di protezione dalla polvere
  • 1 porta bit
  • 1 fermo di profondità
  • 1 gancio per impalcatura
  • 1 clip da cintura
  • 1 valigetta in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori