tavolo di lavoro GTA 3800

Codice art.: 0601B24000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601B24000
EAN / GTIN 3165140572224
Codice del produttore 0601B24000
Numero-L L00590 110

Descrizione

Descrizione:

  • tavolo di lavoro GTA 3800, il piano di lavoro in alluminio per capsulatrici e troncatrici GTA 3800 PROFESSIONAL è dotato di supporti in materiale extra large
  • I supporti in materiale integrati su entrambi i lati del tavolo possono essere estratti per fissare pezzi lunghi
  • Grazie alla sua struttura leggera in alluminio e al portautensili universale a rilascio rapido, è facile da trasportare, comodo da usare e compatibile con quasi tutte le seghe per tappatura e tagli ad angolo presenti sul mercato

Proprietà:

  • Dimensioni del tavolo, ripiegato: 1578 x 140 x 190 mm
  • Peso con/senza accessori: 22,3 / 18,9 kg
  • Altezza del piano di lavoro: 824 mm
  • Lunghezza del piano di lavoro con estensione: 3877 mm
  • Lunghezza del piano di lavoro: 1578 mm
  • Capacità di carico, max. 250 kg

Fornitura:

  • Portamacchina
  • Cacciavite
  • Supporti pezzo con rullo e arresto longitudinale