• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Serie di tendimolle per interni universale

Codice art.: 4904/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4904/6
EAN / GTIN 4000896238897
Codice del produttore 4904/6
Numero-L L60140 5329

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Montaggio e smontaggio delle molle elicoidali dell’asse posteriore
  • Il design compatto consente di sostituire le molle in molti veicoli con un notevole risparmio di tempo!
  • Impiego universale su quasi tutti gli autoveicoli
  • Serie di 6 pezzi, contenuto:
    • 1 tendimolle per interni 4904-1
    • 1 staffa 4904-10 ∙ apertura 64 – 115 mm
    • 1 staffa 4904-11 ∙ apertura 64 – 115 mm
    • 1 staffa 4904-12 ∙ apertura 79,5 – 133 mm
    • 1 staffa 4904-13 ∙ apertura 79,5 – 133 mm
    • 1 chiave a tubo doppia 4902-224 ∙ s 24 mm
  • Dispositivo antirotazione integrato nel corpo base per staffe inferiori riduce il diametro esterno a ⌀ 32 mm grazie al suo design compatto
  • Testa esagonale a pendolo per una trasmissione della forza uniforme con
    protezione di torsione integrata per staffe superiori
  • Possibilità di tenere bloccata unilateralmente l'asta filettata mediante un esagono in alto, ad es. con chiave combinata a forchetta/ad anello HAZET 600N-13
  • Rimozione e installazione molle con una piccola distanza tra le spire, ad es. nella MINI Cooper S (terza generazione) ∙ VW Passat (B8)
  • Estensione della corsa di serraggio a 120 mm e aumento del carico massimo per peso del veicolo crescente (veicoli elettrici e ibridi) per lavorare in sicurezza fino a 31.000 N → Testato con almeno quattro volte la sicurezza contro la rottura (sicurezza testata dal marchio GS)
  • L'angolo di rotazione di 17° delle staffe consente lo smontaggio delle molle a forma di C (curve), ad es. per AUDI A4 (B9), VW Golf 7
  • La guida interna ed esterna delle staffe evita lo scivolamento delle molle
  • Tutte le staffe comprese le coperture protettive in plastica riutilizzabili e sostituibili
  • Testato sui veicoli dei seguenti produttori:
    AUDIBMWCITROËNFIATFORDHYUNDAIKIAMAZDAMERCEDES BENZMINIOPELPEUGEOTRENAULTSEATŠKODATOYOTAVOLKSWAGEN
Highlights:
  • Utilizzo da parte di una sola persona
  • Eliminati i lavori che richiedono molto tempo nella maggior parte degli smontaggi delle molle:
    • Superfluo rimuovere le parti dell'assale
    • Convergenza non più necessaria
    • Smontaggio e montaggio possibile in pochi minuti per lato
  • Cassetta in resina sintetica
  • Alloggiamento in espanso morbido
  • Made in Germany
  • Numero utensili: 6

Fornitura:

Tendimolle per interni universale 4904-1 ∙ 4904-10 ∙ 4904-11 ∙ 4904-12 ∙ 4904-13
Chiave a tubo doppia 4902-224

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori