Radio packout M18PRCDAB+-0 con funzione di ricarica

Codice art.: 4933472112
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Radio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933472112
EAN / GTIN 4058546325084
Codice del produttore 4933472112
Numero-L L00800 1478

Descrizione

Descrizione:

  • Suono surround a 360° con amplificatore 40 W, per un suono ricco e pieno anche all'aperto
  • Sintonizzatore radio DAB+ e AM/FM, per massima ricezione di segnale e visualizzazione di informazioni aggiuntive
  • Connettività Bluetooth®: funziona fino a 30 m di distanza da smartphone, computer o tablet
  • Compatibile con il sistema modulare di trasporto MILWAUKEE® PACKOUT™
  • Ricarica batterie M18™ e dispositivi elettronici tramite USB
  • Classe di protezione IP57 (alimentata da batteria)
  • Alimentato da batterie MILWAUKEE® M18™ o a corrente
  • Autonomia di una intera giornata di lavoro con batteria M18™ da 5.0 Ah
  • Massima versatilità e connettività: USB, DAB+, Radio, attacco AUX (cavo 20 cm incluso)

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: ioni di litio
  • Fornito: in cartone
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 10. 9 (M18 B5)
  • Peso con batteria: 10,9
  • Caricabatteria incluso: Nessun caricabatteria incluso
  • Variante di prodotto: M18 PRCDAB+-0