PS 7500 S Pompa sommersa per acque nere

Codice art.: 0250750000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0250750000
EAN / GTIN 4003665502274
Codice del produttore 0250750000
Numero-L L01750 128

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'aspirazione, lo svuotamento ed il ricircolo di acque chiare o nere da serbatoi, bacini d’acqua o cantine allagate
  • Per l'irrigazione dei giardini da riserve d'acqua
  • Sistema a doppia tenuta per la protezione della pompa in caso di acqua molto sporca
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Interruttore galleggiante regolabile per la modalità di funzionamento automatico
  • Corpo robusto realizzato in plastica resistente agli urti
  • Impugnatura ergonomica per un comodo trasporto

    Dotazione
  • Raccordo angolare con adattatore multiplo, Interruttore a galleggiante

Proprietà:

  • Dimensioni: 257 x 200 x 315 mm
  • Numero di giranti: 1
  • Raccordo di mandata: 1 1/4″ Filettatura interna
  • Peso: 4.8 kg
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Pressione max.: 0.5 bar
  • Profondità max. di affondamento: 5 m
  • Altezza max. di portata: 5 m
  • Portata max.: 7500 l/h
  • Dimensioni max. della grana fino a: 30 mm
  • Potenza nominale assorbita: 450 W
  • Corpo pompa: In plastica
  • Classe di protezione IP: IP X8