Filtro da 1″, corto, con portafiltro lavabile

Codice art.: 903050314
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 903050314
EAN / GTIN 4003665316291
Codice del produttore 903050314
Numero-L L01750 1184

Descrizione

Descrizione:

  • Da collegare al condotto di aspirazione di tutte le pompe di irrigazione e a tutte le pompe di rifornimento idrico domestico
  • Il filtro protegge la pompa e gli impianti di irrigazione dai danni provocati dalla sabbia e dalle particelle di impurità
  • Corpo e coperchio realizzati in polipropilene resistente agli urti
  • Attacchi con filettatura interna in ottone
  • Resistenza al calore compresa tra 0 e 60°C
  • Nella dotazione è compreso il portafiltro lavabile con tessuto in nylon 80 my, contro la sabbia più fine e i corpi solidi
  • Le pompe di irrigazione e le pompe di rifornimento idrico domestico richiedono un filtro corto a causa della loro ridotta altezza d’ingombro

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 8 bar
  • Pressione di scoppio: 28 bar
  • Diametro: 120 mm
  • Altezza: 190 mm
  • portata d'acqua: 6200 l/h.