ASR 35 H ACP Aspiratore universale

Codice art.: 602059000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602059000
EAN / GTIN 4007430279316
Codice del produttore 602059000
Numero-L L01750 22

Descrizione

Descrizione:

  • Aspiratore ottimale per il risanamento di muffe e per la rimozione di materiali isolanti vecchi da pareti e soffitti
  • Ideale per la levigatura di superfici di legno verniciate o impregnate con quote di piombo, nichel, cadmio o cromo
  • Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale
  • Presa apparecchi per l'utensile elettrico, per sfruttare la funzione di avviamento/spegnimento automatico dell'aspiratore
  • AutoCleanPlus: risparmio di costi e tempo grazie alla pulizia automatica MPulse del filtro nell'impiego continuativo
  • Se la potenza di aspirazione scende al di sotto del livello ottimale, i filtri vengono immediatamente scossi
  • Massima protezione dell'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria H
  • Disattivazione automatica per l'aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
  • Segnale di avviso al superamento del volume d'aria minimo, per proteggere l'operatore
  • Potenza di aspirazione ottimale preselezionando il diametro del tubo flessibile
  • Dispositivo automatico di disattivazione ritardata per lo svuotamento completo del tubo flessibile
  • La dotazione di base antistatica impedisce la carica elettrostatica utilizzando gli accessori adeguati
  • Stabile grazie a ruote molto grandi e rotelle sterzanti con freno di bloccaggio
  • Dispositivo avvolgicavo
  • Pratico porta-accessori e piano d'appoggio

    Dotazione
  • Tubo flessibile di aspirazione antistatico (Ø 35 mm / 4 m), Manicotto di collegamento Ø 41/48 mm, Raccordo con impugnatura, 2 tubi di aspirazione in plastica, 2 cartucce filtranti in poliestere HEPA, Sacchetti da smaltimento in PE, Bocchetta di aspirazione piatta, Bocchetta per pavimenti (largh. 300 mm)

Proprietà:

  • Potenza assorbita max.: 1400 W
  • Capacità serbatoio: 35 l
  • Superficie di filtraggio: 8600 cm²
  • Peso: 16 kg
  • Lunghezza cavo: 8 m
  • Volume d'aria max.: 4380 l/min
  • Ø tubo flessibile di aspirazione: 35 mm
  • Livello di pressione acustica: 69 dB(A)
  • Lunghezza del tubo flessibile: 4 m
  • Depressione: 270 hPa (mbar)