• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05
    • Questo prodotto è fuori produzione e presto non farà più parte del nostro catalogo.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Testina intercambiabile GARANT Master Mute DM/45

Codice art.: 264839 DM/45
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
  • Sistema: DM
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Tipo di impiego sinistra
Sistema DM
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 40 mm
Testina intercambiabile con codice ISO DWLNL
Inserto adatto WN.. 0804..
Angolo di registrazione 95 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 48 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Lunghezza complessiva L 35 mm
Sottoplacchetta 259033 6
Vite per sottoplacchetta 259027 4
Staffa, vite, O-ring 259036 17
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264839 DM/45

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all’interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi
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
    Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello