{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Mute | |
Tipo di impiego | destra | |
Sistema | DM | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Punto di taglio / attacco | 40 mm | |
Testina intercambiabile con codice ISO | DCLNR | |
Inserto adatto | CN.. 1204.. | |
Angolo di registrazione | 95 grado | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 48 mm | |
Spostamento centrale L3 | 27 mm | |
Lunghezza complessiva L | 35 mm | |
Sottoplacchetta | 259033 2 | |
Vite per sottoplacchetta | 259027 2 | |
Staffa, vite, O-ring | 259036 3 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 264838 DM/40 | |
EAN / GTIN | 4251414902442 |