Portainserti con bloccaggio corto GARANT Master Eco 20/08 mm

Codice art.: 251922 20/08
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 8 mm
Tipo di impiego destro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile MWLNR/L 2020X08
Inserto adatto WN.. 0804..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 35 mm
Lunghezza complessiva L 95 mm
Sottoplacchetta 259033 6
Staffa di fissaggio 259038 18
Vite per elemento di fissaggio 259021 6
Spina 259049 7
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251922 20/08
EAN / GTIN 4062406734664

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "Master Eco" Visualizza tutto