{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 8 mm | |
Misura inserto | 7 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | SDNCN 0808D07 | |
Inserto adatto | DC.. 0702.. | |
Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri | 4 mm | |
Sporgenza totale L1 portainserti neutri | 7,5 mm | |
Lunghezza complessiva L portainserti neutri | 60 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 22 | |
Angolo di regolazione κ | 62,5 grado | |
Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260300 08/07 | |
EAN / GTIN | 4045197878229 |