Portainserti con bloccaggio corto GARANT Master Eco 20/16 mm

Codice art.: 251697 20/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile MVJNR/L 2020H16
Inserto adatto VN.. 1604..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 40 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Sottoplacchetta 259033 10
Vite per sottoplacchetta 259027 7
Staffa di fissaggio 259038 19
Vite per elemento di fissaggio 259021 7
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251697 20/16
EAN / GTIN 4062406734640

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Master Eco" Visualizza tutto