Portainserti con bloccaggio GARANT Master Eco 20/11 mm

Codice art.: 250628 20/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile DDJNR/L 2020K11
Inserto adatto DN.. 1104..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 35 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sottoplacchetta 269007 1
Vite per sottoplacchetta 259027 3
Staffa, vite, molla 259036 23
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250628 20/11
EAN / GTIN 4067263122111

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Master Eco" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript