Portainserti con bloccaggio GARANT Master Eco 25/15 mm

Codice art.: 250628 25/15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 15 mm
Tipo di impiego destro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile DDJNR/L 2525M15
Inserto adatto DN.. 1506..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 40 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Sottoplacchetta 259031 50
Vite per sottoplacchetta 259027 8
Staffa, vite, molla 259036 24
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250628 25/15
EAN / GTIN 4067263122135

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Master Eco" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript