{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SCMT 09T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HBX130 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MM | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 3,75 mm | |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,36 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260792 HBX130 |