DNMG 150608 HBT020

Codice art.: 250786 HBT020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
964 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DNMG 150608
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HBT020
Materiale da taglio HM
Rivestimento TiCN
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli PR
Profondità di taglio ap 1,8 mm - 6 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 260 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250786 HBT020
EAN / GTIN 4062406256531

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili