{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Úhel čela | 4 stupeň | |
| Podmínka řezání | Přerušeno | |
| ISO kód | DNMG 150608 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,16 mm | |
| Provedení lamače třísek | PR | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC-P20 | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | P20 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HBT020 | |
| Typ | HBT020 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | DNMG 150608 | |
| Označení řezné destičky | DNMG 150608 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 15 g |
| Katalogové číslo | 250786 HBT020 | |
| EAN / GTIN | 4062406256531 | |
| Číslo výrobce | 250786 HBT020 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |