Lama di troncatura Vario smart 1,5 mm

Codice art.: 273570 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no
  • Chiave di sistema: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
Chiave di sistema
Per ⌀ pezzo max. 32 mm
Lunghezza complessiva L 68 mm
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273570 1,5
EAN / GTIN 4062406377205

Descrizione

Vantaggi:

  • Tutti gli utensili Vario smart possono essere combinati a piacere.
  • Per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.
  • In caso di sostituzione dell’utensile, le viti calibrate permettono di ottenere una ripetibilità pari a < 0,02 mm.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript