Inserto di troncatura neutro 2,2/30

Codice art.: GG2715 2,2/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (5,03 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
248 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBX25
Numero pezzi 30
Impiego principale P
Impiego secondario M
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Tolleranza larghezza gola w ±0,1 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir.
Contenuto 273010 2,2
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2715 2,2/30
EAN / GTIN 4067263096702

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
100
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
continuo
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Lama di troncatura n. art. 273000.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript