{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 1,5 mm | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | fortemente interrotto | |
Raggio di curvatura | 0,15 mm | |
Tipo | HB9140 | |
Rivestimento | TiAISN2 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Profilo degli inserti | neutro | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273292 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406085810 |