Leszúró lapka egyenes 1,5 mm

Cikkszám: 273292 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,69 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 1,5 mm
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
Sarokrádiusz 0,15 mm
Minőség HB9140
Bevonat TiAISN2
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,04 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273292 1,5
EAN / GTIN 4062406085810

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
130
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
90
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Felhasználás:

273551273558 sz. leszúró pengéhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: