PICCO R 106.0815-15 IC908 Inserti per filettatura ISO metrica a profilo completo

Codice art.: 6404218
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6404218
EAN / GTIN 7291075284621
Codice del produttore 6404218
Numero-L L24030 571

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Front End Width (a) 5.3 mm, Functional Length (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm

Proprietà:

  • Piano centrale (CF) 0.18 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 5.3 mm
  • Functional Length (LF) 30 mm
  • Functional Width (WF) 2.3 mm
  • Head Length (LH) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.5 mm