Punte per lucidatura diamantate 0,4 mm

Codice art.: 291410 0,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raggio della punta 0,4 mm
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 291410 0,4
EAN / GTIN 4030741742125
Codice del produttore 06TGW0008

Descrizione

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a Rz < 1 µm.
Grazie all’indexaggio, le punte per lucidatura diamantate possono essere utilizzate 8 volte.

Uso:

Per la lavorazione di materiali fino a 65 HRC. Ideale per la lavorazione delle superfici di profili complessi e continui.

Nota:

Per istruzioni dettagliate sull’uso, consultare il manuale di istruzioni in dotazione.
Usare il raggio più grande possibile.