Diamant-gladwalspunten, Puntradius: 0,4mm

Artikelnummer: 291410 0,4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Puntradius (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Puntradius 0,4 mm
Producttype Gladwalsgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 291410 0,4
EAN/GTIN 4030741742125
Nummer fabrikant 06TGW0008
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Omschrijving

Voordeel:

Door middel van indexering kunnen de diamant-gladwalspunten 8-voudig worden gebruikt.
Oppervlaktekwaliteit Rz < 1 µm mogelijk.

Toepassing:

Voor de bewerking van materialen tot 65 HRC. Ideaal voor de oppervlaktebewerking van complexe, continue contouren.

Tip:

Maximale radius gebruiken.
Gedetailleerde toepassingsadviezen vindt u in de bijgevoegde handleiding.