{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Sistema | QC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Per dimensione inserti L | 16 mm | |
Corpo base adatto | 264900 – 264908 | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 26 mm | |
Spostamento centrale L3 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 22 mm | |
Vite di serraggio per inserto per filettare | 269023 2 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 272085 QC/16 | |
Codice del produttore | 090-50583QC1690 |