{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Sistema | DM | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Per dimensione inserti L | 16 mm | |
Corpo base adatto | 264910 – 264922 | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 48 mm | |
Spostamento centrale L3 | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 35 mm | |
Sottoplacchetta | 279820 1 | |
Vite per sottoplacchetta | 259027 3 | |
Staffa, vite, O-ring | 279835 2 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 272085 DM/16 | |
Codice del produttore | 090-50583DM1690 |