Set di portainserti con bloccaggio a leva, destra, Dim. codolo: 16mm

Codice art.: 255130 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN ISO 5610; Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Tipo di impiego destra
Normativa DIN ISO 5610; Norma interna
Codice ISO portautensile PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12
Inserto adatto CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Ricambi 259981 1
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255130 16
EAN / GTIN 4045197941718
Codice del produttore 255130 16

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello