Inserto di troncatura neutro, HU9310, Larghezza gola w: 1,5mm

Codice art.: 275006 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,16 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    11,80 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
122 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 1,5 mm
Condizione di taglio continuo
Raggio di curvatura 0,15 mm
Tipo HU9310
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 275006 1,5
EAN / GTIN 4062406805937
Codice del produttore 275006 1,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
380
Alluminio (a truciolo corto)
N
360
Alluminio > 10% Si
N
280
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con fianchi rettificati.

Per:

Cartuccia n. art. 274010274026.
Barre alesatrici n. art. 274170274171.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello