{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 300 mm | |
Spessore | 2,5 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
⌀ Foro | 32 mm | |
Numero denti Z | 120 | |
Passo t | 8 mm | |
Numero di fori di trascinamento | 2; 2; 2 | |
⌀ Foro di trascinamento | 8,5; 9; 11 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 45; 50; 63 mm | |
Per seghe delle seguenti marche | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 177450 300X2,5/K | |
EAN / GTIN | 4045197700643 |