SEHT 1204AFN-P IC20 Inserti retticati con taglienti affilati per frese a 45°

Codice art.: 5699770
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5699770
EAN / GTIN 7291075157635
Codice del produttore 5699770
Numero-L L24170 76

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right / Left
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto