SDK D2.5-2.1-05-1.0-12-HP Frese ad elica estesa per inserti SDHT 1205

Codice art.: 3323006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie XQUAD
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323006
EAN / GTIN 7291075389142
Codice del produttore 3323006
Numero-L L23980 1657

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 25 ,Massima profondità di taglio (APMX) 2.173″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 3.15″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 25
  • Massima profondità di taglio (APMX): 2.173″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Hub Diameter (DHUB): 2.252″
  • Master Insert Identification (MIID): SDHT 1205
  • Overall Length (OAL): 3.15″

Prodotti correlati

Inserti

Dalla stessa serie Visualizza tutto