Descrizione:
Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.031″ ,Overall Length (OAL) 5-1/2″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
- Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC): 0.959″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
- Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/4″
- Cutting Item Count (CICT): 5
- Massima profondità di taglio (APMX): 0.031″
- Functional Length (LF): 4.359″
- Head Length (LH): 3″
- Master Insert Identification (MIID): FFX4 XNMU 040310T
- Overall Length (OAL): 5-1/2″
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.2 Degrees
- Tipo di Stelo: Weldon
- Angolo del tagliente (KAPR): 17 Degrees