FFQ4 D2.50-08-1.00-09 Frese a manicotto per elevati avanzamenti con inserti monolaterali con 4 taglienti

Codice art.: 3323487
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323487
EAN / GTIN 7291075386721
Codice del produttore 3323487
Numero-L L23980 1764

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 2.252″ ,Overall Length (OAL) 1.85″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.937″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.047″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.252″
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Overall Length (OAL): 1.85″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 12 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Dalla stessa serie Visualizza tutto