Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Steel HPC TiAlN

Codice art.: GG2297
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
104 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: 0,3×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

Tagliente extra corto garantisce la massima stabilità. Lunghezza codolo a norma DIN. Grazie a queste caratteristiche, viene garantita una durata dell’utensile sensibilmente maggiore.
Risparmiate i costi di riaffilatura: conviene utilizzare le micro-frese in HMI fino al limite di usura, piuttosto che riaffilarle.
Come n. art. 202297.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "MasterSteel"

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Promozione GG Asportazione"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello