Fresas mini de MDI GARANT Master Steel HPC TiAlN

Número de artículo: GG2297
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
87 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en canteado
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Filo extracorto para una estabilidad máxima. Longitud del mango según DIN para un apoyo mejorado de la herramienta en el asiento. De esta forma aumenta significativamente la duración de la herramienta.
Ahórrese los costes de rectificado: resulta más económico utilizar fresas mini de MDI hasta el límite de desgaste y luego desecharlas en lugar de reafilarlas.
Como n.° 202297.

De la misma serie Ver todos
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra