Descrizione:
Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.312″ ,Decimale Equivalente 0.312″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.936″ ,Flute Count (NOF) 7 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
- Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.008″
- Diametro della fresa (DC): 0.312″
- Decimale Equivalente: 0.312″
- Massima profondità di taglio (APMX): 0.936″
- Flute Count (NOF): 7
- Angolo d'elica (FHA): 37 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0035 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
- Overall Length (OAL): 3-1/2″
- Massimo angolo di rampa (RMPX): 3 Degrees
- Tipo di Stelo: Round