• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Fresa per scanalature a T HELISLOT 40/1 mm

Codice art.: 227700 40/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 1
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Numero di inserti 2
Larghezza scanalatura ap 18 mm
⌀ Collare d1 21 mm
Sporgenza totale L1 47 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 120 mm
⌀ Codolo Ds h6 32 mm
Inserto adatto XNMU130608
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Denominazione originale prodotto ETS D40-18-W32-XN13
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227700 40/1
EAN / GTIN 7291075332865
Codice del produttore 3106542

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Prodotti correlati

Ricambi

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello