Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED 16/2

Codice art.: 221100 16/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ4FEED
⌀ Tagliente DC 16 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo Codolo cilindrico
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 8,6 mm
Sporgenza totale L1 30 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 120 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 24,6 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 31 mm
Fresatura a interpolazione ap 0,8 mm
Angolo rampa αmax. 4,3 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 11,97 mm
Inserto adatto XNMU040310..
Angolo di regolazione κ 17 grado
Denominazione originale prodotto FFX4 ED16-2-030-C16-04
Tipo di prodotto Fresa a copiare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221100 16/2
EAN / GTIN 7291075392739
Codice del produttore 3336670

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di fresatura ad alta avanzamento per una sgrossatura efficiente, soprattutto per la lavorazione di cavità profonde, ad esempio nella produzione di utensili e stampi, nonché nell'industria aerospaziale. L'inserto sagomato ha un tagliente secondario che garantisce prestazioni di taglio superiori in caso di immersione inclinata.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC / Numero taglienti Z Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello