• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Fresa a spianare DOVEIQMILL 50/4 mm

Codice art.: 222500 50/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
  • Numero taglienti Z: 4
  • Angolo di regolazione κ: 50
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVE-IQ-MILL
⌀ Tagliente DC 50 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 50 grado
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 4,6 mm
⌀ Esterno massimo Dmax 59,4 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Inserto adatto SYHU0704..
Denominazione originale prodotto IQ845 FSY D050-04-22-R07
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222500 50/4
EAN / GTIN 7291075311358
Codice del produttore 3106522

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura a spianare estremamente stabile. Gli inserti sono fissati mediante serraggio a vite e un ulteriore fissaggio a una sede per inserti a coda di rondine. La posizione di installazione assiale positiva delle piastre determina un taglio molto morbido e garantisce una qualità delle superfici ottimale. Massima economicità grazie agli inserti a 8 taglienti.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Prodotti correlati

Ricambi

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello