{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 23,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 27 mm | |
Lunghezza complessiva L | 53 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114160 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197014160 |